› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Guaina protezione supporti elettrici 3 moduli Matix

Cod. Rexel BTI503SAP
Cod. Produttore 503SAP
Cod. EAN 8005543448892

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina protezione
  • Supporto: 3 moduli
  • Serie: MATIX
  • Codice prodotto: BTI503SAP
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Supporti elettrici
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Installazioni modulari

Descrizione del prodotto

Guaina trasparente rettangolare di colore neutro, progettata per supporti a 3 posti. Questo materiale elettrico garantisce protezione e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono un rivestimento affidabile e durevole. La sua forma rettangolare facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni, assicurando un aspetto pulito e funzionale. La trasparenza del materiale permette un facile controllo visivo senza compromettere la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: guaina di protezione per supporto a 3 moduli 503SA

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

forma

Rettangolare

trasparente

Serie

MATIX

Guaina protezione supporti elettrici 3 moduli Matix