› Civile residenziale › Serie Civili

Guaina protezione 7 moduli per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel BTILN4787
Cod. Produttore LN4787
Cod. EAN 8005543448014

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina protezione 7 moduli
  • Uso: Protezione supporti e apparecchi
  • Applicazione: Durante lavori muratura
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 7 posti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Funzione: Protezione temporanea
  • Materiale: Guaina resistente

Descrizione del prodotto

Guaina trasparente rettangolare di colore neutro, progettata per supporti a 7 posti. Realizzata per garantire protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici, si distingue per la sua forma funzionale e la trasparenza che facilita il controllo visivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un design discreto e pratico, assicura affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: guaina di protezione 7 moduli, utilizzabile durante i lavori di muratura a protezione del supporto e degli apparecchi

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

forma

Rettangolare

trasparente

Serie

LIVINGLIGHT

Guaina protezione 7 moduli per installazioni elettriche civili