› Civile residenziale › Serie Civili

Guaina protezione 3 moduli per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTILN4783
Cod. Produttore LN4783
Cod. EAN 8005543447956

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina protezione 3 moduli
  • Uso: Protezione supporti e apparecchi
  • Applicazione: Lavori di muratura
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Dimensioni: 3 posti
  • Materiale: Guaina resistente
  • Funzione: Protezione temporanea

Descrizione del prodotto

Guaina trasparente rettangolare di colore neutro progettata per supporti a 3 posti. Questo accessorio garantisce protezione e rifinitura ottimale per installazioni elettriche, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un design discreto e funzionale, si integra perfettamente con sistemi modulabili grazie alla sua forma rettangolare e alla trasparenza che ne facilita l’adattamento estetico. Realizzata con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: guaina di protezione 3 moduli, utilizzabile durante i lavori di muratura a protezione del supporto e degli apparecchi

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

forma

Rettangolare

trasparente

Serie

LIVINGLIGHT

Guaina protezione 3 moduli per impianti elettrici civili