› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere trecciata V0 nera diametro 64 mm protezione cavi elettrici

Cod. Rexel T5GPV1045
Cod. Produttore GPV1045
Cod. EAN 8050503317985

Informazioni principali

  • Colore: nero con filo grigio
  • Materiale: poliestere PET V0
  • Diametro min/max: 45-105 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Temperatura lavoro: -40°C +150°C
  • Autoestinguenza: UL 94-V0
  • Certificazioni: UL, RoHS
  • Serie: GPV 64N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione ottimale dei cavi elettrici. Realizzata in poliestere V0, questa guaina è conforme agli standard di sicurezza UL, offrendo una resistenza eccellente alle fiamme e agli agenti chimici. La sua versatilità la rende adatta per una vasta gamma di applicazioni, inclusi impianti elettrici e di automazione. La guaina è progettata per essere facilmente installabile, consentendo un montaggio rapido e senza complicazioni. Grazie alla sua colorazione nera, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a un aspetto ordinato e professionale. Inoltre, la sua struttura senza alogeni assicura un ulteriore livello di sicurezza, riducendo il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio. Questa guaina rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni di alta qualità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

64 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

45 ... 105 mm

Guaina poliestere trecciata V0 nera diametro 64 mm protezione cavi elettrici