Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GPN2001
Cod. Produttore
GPN2001
Cod. EAN
8050503317770

Informazioni di prodotto

Guaina poliestere diam.4 nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V2 UL 4mm è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace e duratura dei cavi elettrici. Realizzata in poliestere, questo materiale offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni professionali. Grazie alla sua progettazione senza alogeni, la guaina è particolarmente adatta per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale, riducendo il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio. La possibilità di montaggio in un secondo tempo la rende versatile e pratica per diverse esigenze di installazione. Con dimensioni di 4 mm, è ideale per l'uso in spazi ristretti, garantendo al contempo una protezione efficace dei conduttori elettrici.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

1 ... 8 mm

Produttore

Guaina trecciata poliestere nera V2 UL diametro 4 mm protezione cavi elettrici spazi ristretti