› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere trecciata nera V0 d6 mm protezione cavi elettrici

Cod. Rexel T5GPV1000
Cod. Produttore GPV1000
Cod. EAN 8050503317893

Informazioni principali

  • Colore: nero con filo grigio
  • Materiale: poliestere senza alogeni
  • Temperatura lavoro: -40°C +150°C
  • Temperatura fusione: 230±5°C
  • Autoestinguenza: UL 94-V0
  • Diametro filo: 0,22 mm
  • Dimensioni: Ø 3-10 mm, larghezza 6 mm
  • Serie: GPV1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V0 UL 6mm è un prodotto altamente versatile e resistente, progettato per garantire la massima protezione dei cavi elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina è priva di alogeni, il che la rende sicura per l'uso in ambienti sensibili. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro l'usura e le influenze ambientali, riducendo il rischio di danneggiamenti ai cavi interni. Con un design che consente un'installazione semplice e veloce, questa guaina è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile e duratura. La compatibilità con diversi tipi di cavi la rende una scelta eccellente per professionisti nel settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e sicure. Grazie al suo colore nero elegante, si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

3 ... 10 mm

Guaina poliestere trecciata nera V0 d6 mm protezione cavi elettrici