› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere trecciata grigia diametro 4 mm per applicazioni elettriche isolamento resistente

Cod. Rexel T5GPG2001
Cod. Produttore GPG2001
Cod. EAN 8050503317640

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C/+150°C
  • Autoestinguente: UL 94-V2
  • Diametro filo: 0,22 mm
  • Diametro tubo: 1-8 mm
  • Resistente a: abrasione e agenti chimici
  • Serie: GPG 04G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere grigia V2 UL 4 è un prodotto versatile e altamente resistente, progettato per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono materiali di alta qualità. Realizzata in poliestere (PET), questa guaina offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche, garantendo una lunga durata e un'affidabilità superiore. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. La guaina è priva di alogeni, contribuendo a un ambiente più sicuro e sostenibile. Inoltre, è progettata per essere montata in un secondo tempo, offrendo flessibilità e praticità durante le installazioni elettriche. Con la sua robustezza e le sue caratteristiche tecniche avanzate, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

1 ... 8 mm

Guaina poliestere trecciata grigia diametro 4 mm per applicazioni elettriche isolamento resistente