Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GPG2005
Cod. Produttore
GPG2005
Cod. EAN
8050503317657

Informazioni di prodotto

Guaina poliestere diam.8 grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere grigia V2 UL 8 è un prodotto altamente versatile e resistente, progettato per garantire un'ottima protezione dei cavi elettrici. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa guaina offre una protezione efficace contro l'umidità e le sostanze chimiche, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il suo design aperto consente un'installazione semplice e rapida, permettendo di montarla anche in un secondo momento. Con un indice di protezione V2, questa guaina è conforme agli standard di sicurezza, assicurando un utilizzo sicuro e affidabile. La colorazione grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, adattandosi perfettamente a qualsiasi contesto. La guaina in poliestere grigia V2 UL 8 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di qualità, resistente e funzionale per la protezione dei propri cavi.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 17 mm

Produttore

Guaina poliestere trecciata V2 grigia diametro 8 mm protezione cavi elettrici industriale