› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere nera V0 diametro 8mm protezione isolamento elettrico

Cod. Rexel T5GPV1005
Cod. Produttore GPV1005
Cod. EAN 8050503317909

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere PET
  • Colore: Nero con filo grigio
  • Diametro espandibile: 5-17 mm
  • Larghezza piatta: 8 mm
  • Temperatura lavoro: -40°C +150°C
  • Autoestinguenza: UL 94-V0
  • Certificazioni: UL, RoHS
  • Serie: GPV1005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V0 UL con diametro di 8mm rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di protezione e isolamento in ambito elettrico. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina è progettata per garantire una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici, offrendo così una protezione efficace per i cavi e i componenti elettrici. La sua classificazione V0 secondo UL indica un'eccellente resistenza al fuoco, rendendola adatta per applicazioni in ambienti critici. Inoltre, la possibilità di installazione in un secondo tempo rende questa guaina particolarmente pratica per interventi di manutenzione o aggiornamenti. Con il suo design elegante e il colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando al contempo la massima funzionalità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 17 mm

Guaina poliestere nera V0 diametro 8mm protezione isolamento elettrico