› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere nera trecciata protezione cavi elettrici V2 UL 12 m diam.12

Cod. Rexel T5GPN2015
Cod. Produttore GPN2015
Cod. EAN 8050503317800

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C/+150°C
  • Autoestinguente: UL 94-V2
  • Diametro: 9-24 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Resistente a: abrasione e agenti chimici
  • Serie: GPN2015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V2 UL 12M è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di protezione dei cavi in ambito elettrico. Realizzata in poliestere (PET), questo prodotto offre una qualità superiore, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Il suo design senza alogeni contribuisce a un ambiente più sicuro, riducendo il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio. Con un grado di protezione antincendio secondo UL 94 di classe V2, questa guaina è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro il fuoco. La finitura nera non solo le conferisce un aspetto elegante, ma la rende anche adatta a diverse installazioni. La sua lunghezza di 12 metri offre flessibilità e praticità, permettendo di coprire ampie aree senza la necessità di un ulteriore materiale.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

8 ... 24 mm

Guaina poliestere nera trecciata protezione cavi elettrici V2 UL 12 m diam.12