› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere nera trecciata protezione cavi elettrici flessibile 25 m

Cod. Rexel T5GPN2029
Cod. Produttore GPN2029
Cod. EAN 8050503317831

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere PET
  • Colore: Nero
  • Diametro: 18-36 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Temperatura lavoro: -40°C a +150°C
  • Autoestinguenza: UL 94-V2
  • Resistenza: abrasione e agenti chimici
  • Serie: GPN2029

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera è un prodotto versatile e altamente resistente, progettato per garantire la massima protezione dei cavi elettrici. Con una lunghezza di 25 metri, è ideale per applicazioni di cablaggio che richiedono un'ottima flessibilità e resistenza. Realizzata in poliestere (PET), questa guaina offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, contribuendo a mantenere l'integrità dei cavi anche in ambienti difficili. La sua classificazione V2 secondo gli standard UL 94 garantisce una buona resistenza al fuoco, rendendola adatta per utilizzi in cui la sicurezza è fondamentale. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura, mantenendo un aspetto professionale nel tempo. Questa guaina è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione durevole e affidabile per la protezione dei propri cavi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

15 ... 36 mm

Guaina poliestere nera trecciata protezione cavi elettrici flessibile 25 m