› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina poliestere nera diametro 10 mm resistente protezione cavi elettrici 10 m

Cod. Rexel T5GPN2010
Cod. Produttore GPN2010
Cod. EAN 8050503317794

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C a +150°C
  • Temperatura fusione: 230±5°C
  • Autoestinguente: UL 94-V2
  • Diametro filo: 0,22 mm
  • Ø estensibile: 7-19 mm
  • Serie: GPN2010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera T5GPN2010 è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire una protezione ottimale in ambito elettrico. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa guaina offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e all'usura, rendendola ideale per applicazioni interne ed esterne. Con una lunghezza di 10 metri, è perfetta per coprire cavi e conduttori, preservandoli da potenziali danni e interferenze. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a minimizzare l'impatto visivo dei cablaggi. Progettata per un montaggio semplice e veloce, la guaina è una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico che ricercano qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

7 ... 19 mm

Guaina poliestere nera diametro 10 mm resistente protezione cavi elettrici 10 m