Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPAFS13/BL/50M
Cod. Produttore
PAFS13/BL/50M
Cod. EAN
5020963000690

Informazioni di prodotto

13MM PA6 CONDUIT 50M - BL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 13mm, NW Conduit Size 10, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 13.0mm, Inside Diameter 9.6mm, Static Bend Radius 25mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina passacavi PA6 13mm peso standard 50m nero per protezione cavi