›

Guaina multistrato flessibile PA6/PO DN10 nera per protezione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMXPCLT-10BB.
Cod. Produttore XPCLT-10BB.50
Cod. EAN 7630030282263

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Guaina multistrato DN10
  • Materiale: PA6/PE
  • Alta flessibilità
  • Uso medio
  • Profilo fine
  • Colore esterno: nero
  • Colore interno: blu

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina multistrato DN10 realizzata in materiale PA6/PO di colore nero, progettata per offrire protezione e resistenza nel settore degli impianti elettrici. Questo tubo flessibile garantisce un'elevata durabilità e affidabilità, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici in diverse applicazioni industriali e civili. La struttura multistrato assicura robustezza e flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ridotti. Adatta per l'uso in ambienti che richiedono materiali resistenti all'usura e agli agenti esterni, contribuisce a mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Multilayer, Polyamide 6/PE, Highly Flexible, Medium-Duty, Size NW10, Fine Profile, Color Outer Layer Black, Inner Layer Color Blue, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina multistrato flessibile PA6/PO DN10 nera per protezione cavi elettrici industriale e civile