› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA MFLEX+ADES.BARRA SRUM/52-13/

Cod. Rexel CLP155962
Cod. Produttore 155962
Cod. EAN 4010311044828

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina termorestringente
  • Spessore: medio
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Adesivo: presente
  • Resistenza UV: elevata
  • Forma: barra
  • Serie: SRUM/52-13
  • Flessibilità: alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 4:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

52 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUAINA MFLEX+ADES.BARRA SRUM/52-13/