› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA MFLEX+ADES.BARRA SRUM 24-6 /

Cod. Rexel CLP240168
Cod. Produttore 240168
Cod. EAN 4010311127767

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina termorestringente
  • Spessore: medio
  • Adesivo: presente
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Resistenza UV: alta
  • Forma: barra
  • Serie: MFLEX+
  • Flessibilità: elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 4:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUAINA MFLEX+ADES.BARRA SRUM 24-6 /