Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL20/50M
Cod. Produttore
SPL20/50M
Cod. EAN
5020963000188

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 20 mm
  • Diametro esterno: 21,1 mm
  • Diametro interno: 15,9 mm
  • Raggio di curvatura: 80 mm
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: PVC con anima in acciaio zincato
  • Resistente a olio: Sì
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in materiale metallico rivestita in PVC resistente agli oli, progettata per proteggere e isolare cavi elettrici in ambienti industriali. Il rivestimento in PVC garantisce una elevata resistenza chimica e meccanica, mentre la struttura metallica offre robustezza e protezione contro sollecitazioni esterne. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro agenti aggressivi e condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexibility Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 50 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Black

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina metallica rivestita PVC resistente oli 20mm 50m protezione cavi industriale