Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL40/GR/25M
Cod. Produttore
SPL40/GR/25M
Cod. EAN
5020963798924

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 40 mm
  • Diametro esterno: 41,8 mm
  • Diametro interno: 35,4 mm
  • Raggio di curvatura: 180 mm
  • Lunghezza bobina: 10 metri
  • Materiale: PVC con anima acciaio zincato
  • Resistenza: Olio, flessibilità media
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in materiale metallico rivestito in PVC resistente agli oli, ideale per proteggere cavi elettrici in ambienti industriali. Il rivestimento in PVC garantisce una elevata resistenza chimica e meccanica, preservando l'integrità dei cavi da agenti esterni aggressivi. Progettata per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura, questa guaina assicura sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mantenendo al contempo elevate prestazioni di isolamento e resistenza. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexiblility Conduit, 1-1/4 Inch, Nominal Conduit Size 40mm, Outside Diameter 41.8mm, Inside Diameter 35.4mm, Static Bend Radius 180mm, Reel Length 10 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Grey

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina metallica rivestita PVC 40mm resistente oli protezione cavi industriale 25m