Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL25/10M
Cod. Produttore
SPL25/10M
Cod. EAN
5020963000737

Informazioni di prodotto

  • Dimensione guaina: 25 mm
  • Diametro esterno: 26,4 mm
  • Diametro interno: 21,0 mm
  • Raggio di curvatura: 110 mm
  • Lunghezza bobina: 10 m
  • Materiale: PVC con anima acciaio zincato
  • Resistenza: Olio resistente
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina metallica rivestita in PVC resistente agli oli, ideale per proteggere cavi elettrici in ambienti industriali. Il materiale garantisce una protezione efficace contro agenti chimici e meccanici, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per offrire flessibilità e facilità di posa, questa guaina è adatta a diverse applicazioni di cablaggio, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Oil Resistant, Medium Flexiblility Conduit, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 110mm, Reel Length 10 Meters, PVC Covering with Galvanised Steel Core, Black

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina metallica rivestita PVC 25mm resistente oli flessibile 10m per uso industriale