Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLTGUS03G-C
Cod. Produttore
LTGUS03G-C
Cod. EAN
5415022391152

Informazioni di prodotto

  • Serie: LTGU
  • Diametro interno: 20.8-21.3 mm
  • Diametro esterno: 26.2-26.7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato + PVC
  • Temperatura lavoro: -30 a 80 °C
  • Protezione IP: IP6X Polvere, IPX5 Getti d'acqua
  • Resistenza: Compressione e impatto elevati
  • Certificazioni: UL, CSA, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina metallica NC25-3/4 composta da acciaio zincato, rivestita in PVC con conduttore in rame, ideale per proteggere e isolare impianti elettrici garantendo resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Liquid Tight Flexible Metallic Conduit, General Purpose, Galvanised Steel Core with PVC Jacket, Conduit Size 3/4 Inch, Length 30 Meters/100 Feet, Working Temperature -30 to 80 Degrees C, UL E125517, CSA LR-72635, Compliant to RoHS, Gray

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

Produttore

ABB

Guaina metallica flessibile 3/4" acciaio zincato PVC 30m protezione impianti elettrici