Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLTGUS04G-C
Cod. Produttore
LTGUS04G-C
Cod. EAN
5415022391169

Informazioni di prodotto

  • Serie: LTGU
  • Diametro interno: 26,4-27,1 mm
  • Diametro esterno: 32,8-33,4 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Temperatura lavoro: -30 a 80 °C
  • Resistenza: Corrosione e raggi UV
  • Grado protezione: IP66 (polvere e getti d'acqua)
  • Certificazioni: UL, CSA, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina metallica NC32-1 realizzata con acciaio zincato, rivestita internamente in PVC e con conduttore in rame. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e protezione ottimale per impianti elettrici, assicurando durabilità e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro agenti esterni e interferenze, combinando materiali di alta qualità per prestazioni elevate. La guaina è progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del cablaggio nel tempo. Descrizione del produttore: Liquid Tight Flexible Metallic Conduit, General Purpose, Galvanised Steel Core with PVC Jacket, Conduit Size 1 Inch, Length 30 Meters/100 Feet, Working Temperature -30 to 80 Degrees C, UL E125517, CSA LR-72635, Compliant to RoHS, Gray

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Produttore

ABB

Guaina metallica flessibile 1" acciaio zincato PVC 30m protezione impianti elettrici