Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABLTTUS06G-B
Cod. Produttore
LTTUS06G-B
Cod. EAN
5415022390582

Informazioni di prodotto

  • Serie: LTTU
  • Diametro interno: 40,0-40,6 mm
  • Diametro esterno: 47,4-48,3 mm
  • Nucleo in acciaio zincato a caldo
  • Guaina flessibile in PVC
  • Temperatura lavoro: -55 a 105 °C
  • Grado protezione: IP6 polveri, IP5 getti d'acqua
  • Resistenza alla fiamma: Non propagante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina metallica zincata con rivestimento in PVC, progettata per offrire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Questo prodotto garantisce resistenza alla corrosione e isolamento efficace, ideale per l’impiego in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile dei cavi elettrici. La combinazione di acciaio zincato e PVC assicura robustezza e flessibilità, facilitando la posa e mantenendo la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Liquid Tight Flexible Metallic Conduit, Wide Temperature Range, Galvanised Steel Core with PVC Jacket, Conduit Size 1-1/2 Inch, Length 15 Meters/50 Feet, Working Temperature -55 to 105 Degrees C, UL E125517, CSA LR-72635, Compliant to RoHS, Gray

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Produttore

ABB

Guaina metallica flessibile 1-1/2" acciaio zincato PVC 15m protezione cavi elettrici