Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210020
Cod. Produttore
BIZ210020
Cod. EAN
3700420330370

Informazioni di prodotto

  • Ø nominale: 20 mm
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max uso continuo: +140 °C
  • Temperatura picco: +160 °C
  • Autoestinguenza: UL94V2
  • Privo di alogeni: Sì
  • Serie: BIZ GAINES TRESSÉES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina intrecciata in poliammide nera con diametro nominale di 20 mm e lunghezza di 25 metri, ideale per la protezione di cavi elettrici. Realizzata in poliammide 6.6, garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità, con memoria di forma minima per facilitare l'installazione. Il materiale è privo di alogeni e autoestinguente secondo la norma UL94 V2, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. La guaina è adatta a temperature di utilizzo continuo fino a +140 °C e picchi fino a +160 °C, con una temperatura minima di esercizio di -30 °C. Il prodotto è confezionato in scatola di cartone da 25 metri e presenta un assorbimento di umidità contenuto, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Guaina intrecciata Ø 20 mm, 25 m, nera. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: flessibilità di lavoro perfetta e memoria di forma minima. Prodotto pratico: 2 m prima che finisca la bobina è presente un'indicazione che ne segnala la fine.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

20 mm

temperatura

-30 ... 140 °C

diametro del fascio

16 ... 25 mm

Serie

BIZ GAINES TRESS / ES

Produttore

Guaina intrecciata nera Ø20 mm 25 m installazioni elettriche