Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210012
Cod. Produttore
BIZ210012
Cod. EAN
3700420330356

Informazioni di prodotto

  • Ø nominale: 12 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Colore: nero
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max uso continuo: +140 °C
  • Autoestinguente: UL94V2
  • Privo di alogeni: sì
  • Serie: BIZ GAINES TRESSÉES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina intrecciata in poliammide 6.6 di colore nero, con diametro nominale di 12 mm e lunghezza di 25 metri, progettata per offrire una protezione flessibile e resistente ai cavi elettrici. Questo prodotto è privo di alogeni e autoestinguente secondo la normativa UL 94 V2, garantendo sicurezza in caso di incendio. La guaina supporta temperature di esercizio continuo fino a +140 °C e picchi fino a +160 °C, con una temperatura minima di utilizzo di -30 °C. Presenta una bassa aggressività dei gas liberati e un assorbimento di umidità contenuto, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti impegnativi. La flessibilità ottimale e la minima memoria di forma facilitano l’installazione e la gestione dei cavi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Guaina intrecciata Ø 12 mm, 25 m, nera. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: flessibilità di lavoro perfetta e memoria di forma minima. Prodotto pratico: 2 m prima che finisca la bobina è presente un'indicazione che ne segnala la fine.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

temperatura

-30 ... 140 °C

diametro del fascio

10 ... 16 mm

Serie

BIZ GAINES TRESS / ES

Produttore

Guaina intrecciata nera Ø12 mm 25 m installazioni elettriche