› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA FORTE SPES.42KV BARRA SRAT 6

Cod. Rexel CLP144921
Cod. Produttore 144921
Cod. EAN 4010311016993

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Tensione nominale: 3,6-42 kV
  • Resistente UV: Sì
  • Protezione traccia: IEC 112
  • Resistente corrosione: Sì
  • Spessore parete: Forte
  • Confezione: Barra
  • Serie: CLP144921

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a forte spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione dei conduttori di terminali Media tensione da 3,6 a 42 kV resistente alla radiazione UV, alla traccia (IEC 112) e alla corrosione. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a forte spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

60 mm

diametro interno dopo la retrazione

20 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUAINA FORTE SPES.42KV BARRA SRAT 6