Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSP32/GR/25M
Cod. Produttore
SP32/GR/25M
Cod. EAN
5020963004933

Informazioni di prodotto

  • Dimensione condotto: 32 mm
  • Diametro esterno: 34,0 mm
  • Diametro interno: 28,1 mm
  • Raggio di curvatura: 60 mm
  • Lunghezza bobina: 25 metri
  • Materiale guaina: PVC con anima acciaio zincato
  • Colore: Grigio
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in acciaio zincato rivestita in PVC, progettata per proteggere e isolare cavi elettrici. Questo tubo flessibile offre una resistenza elevata alla corrosione e agli agenti esterni, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. La copertura in PVC assicura una protezione aggiuntiva contro l’umidità e l’usura meccanica, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta sicurezza e affidabilità. Disponibile in una lunghezza di 25 metri, è adatta per installazioni professionali che richiedono materiali di alta qualità e performance costanti. Descrizione del produttore: Liquid Resistant, General Purpose, Highly Flexible Conduit, 1 Inch, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 34.0mm, Inside Diameter 28.1mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 25 Meters, PVC Jacket with Galvanised Steel Core, Grey

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina flessibile acciaio zincato rivestita PVC 32mm 25m protezione cavi elettrici