Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPUL25/BL/25M
Cod. Produttore
SPUL25/BL/25M
Cod. EAN
5020963801181

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC nero
  • Diametro nominale: 25 mm
  • Diametro esterno: 26,4 mm
  • Diametro interno: 21,0 mm
  • Raggio di curvatura: 105 mm
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina zincata rivestita in PVC di colore nero, progettata per offrire protezione e durata nei cablaggi elettrici. Questo tubo flessibile è ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e all’usura meccanica. La finitura in PVC assicura una maggiore robustezza e flessibilità, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. La guaina è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Medium Flexibility, Covered Steel Conduit, 3/4 Inch, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 105mm, Reel Length 25 Meters, UL Listed and CSA Approved, PVC Covered Galvanised Steel Core with Copper Packing, Black

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina flessibile acciaio zincato rivestita PVC 25mm 25m protezione cavi elettrici