› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Tubi flessibili e corrugati

Guaina divisibile PA6 nera DN70 flessibile protezione cavi elettrici 10 m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMPACOF-70B.1
Cod. Produttore PACOF-70B.10
Cod. EAN 7630030270444

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo: Guaina divisibile
  • Dimensione: DN070
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 10 metri
  • Flessibilità: Molto flessibile
  • Classe: Medio servizio
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina divisibile DN070 in materiale PA6 di colore nero, progettata per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e facilità di installazione grazie alla sua struttura divisibile, ideale per applicazioni industriali e civili nel settore elettrico. La guaina assicura una protezione efficace contro agenti esterni, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Divisible, Medium-Duty, Size NW70, Color Black, 10 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

180 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

190 mm

diametro interno

62 mm

diametro nominale

80 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

79 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina divisibile PA6 nera DN70 flessibile protezione cavi elettrici 10 m