Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMJFBDT-12C01
Cod. Produttore
JFBDT-12C01.50
Cod. EAN
7630031204288

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA12/PA6
  • Tipo: Guaina corrugata
  • Flessibilità: Media
  • Dimensione: DN12
  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 50 metri
  • Profilo: Fine
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina protettiva FUB DN12 realizzata in materiali PA12 e PA6, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici. La combinazione di poliamidi garantisce resistenza meccanica e durabilità, assicurando una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni ambientali. Progettata per applicazioni elettriche, questa guaina offre flessibilità e robustezza, facilitando l'installazione e la gestione dei cablaggi. Adatta per impianti elettrici che richiedono alta qualità e sicurezza nella protezione dei conduttori. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Overextruded, Polyamide 12 / Polyamide Elastomer, Flexible, Medium-Duty, Size NW12, Fine Profile, Color Blue, 50 Meter Ring

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina corrugata flessibile PA12/PA6 NW12 blu per protezione cavi elettrici