Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPUL32/25M
Cod. Produttore
SPUL32/25M
Cod. EAN
5020963009037

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 32 mm
  • Diametro esterno: 33,1 mm
  • Diametro interno: 26,7 mm
  • Raggio di curvatura: 165 mm
  • Lunghezza bobina: 25 metri
  • Materiale: Acciaio zincato rivestito PVC
  • Colore: Grigio
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in acciaio zincato rivestita in PVC, ideale per la protezione e l'isolamento di impianti elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e durabilità, offrendo una soluzione sicura per il passaggio di cavi. La finitura in PVC assicura protezione contro agenti esterni, umidità e corrosione, rendendola adatta a diverse applicazioni elettriche sia in ambienti interni che esterni. La guaina è progettata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità degli impianti nel tempo. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Medium Flexibility, Covered Steel Conduit, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 33.1mm, Inside Diameter 26.7mm, Static Bend Radius 165mm, Reel Length 25 Meters, UL Listed and CSA Approved, PVC Covered Galvanised Steel Core with Copper Packing, Grey

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina acciaio zincato rivestita PVC 32mm protezione cavi elettrici 25m grigia