Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPUL25/50M
Cod. Produttore
SPUL25/50M
Cod. EAN
5020963004520

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 25 mm
  • Diametro esterno: 26,4 mm
  • Diametro interno: 21,0 mm
  • Raggio di curvatura: 105 mm
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: Acciaio zincato rivestito PVC
  • Colore: Grigio
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in acciaio zincato rivestita in PVC di colore nero con diametro nominale di 25 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per proteggere e isolare cavi elettrici in impianti industriali e civili. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, garantisce durata e sicurezza nell’installazione elettrica. La combinazione del rivestimento in PVC con l’acciaio zincato offre un’ottima flessibilità e protezione meccanica, rendendo questo prodotto adatto a diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Medium Flexibility, Covered Steel Conduit, Nominal Conduit Size 25mm, Outside Diameter 26.4mm, Inside Diameter 21.0mm, Static Bend Radius 105mm, Reel Length 50 Meters, UL Listed and CSA Approved, PVC Covered Galvanised Steel Core with Copper Packing, Grey

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina acciaio zincato rivestita PVC 25mm 50m protezione cavi elettrici industriale civile