Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPUL20/50M
Cod. Produttore
SPUL20/50M
Cod. EAN
5020963003851

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 20 mm
  • Diametro esterno: 21.1 mm
  • Diametro interno: 15.9 mm
  • Raggio di curvatura: 80 mm
  • Lunghezza bobina: 50 metri
  • Materiale: Acciaio zincato rivestito PVC
  • Colore: Grigio
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina in acciaio zincato rivestita in PVC di colore grigio, progettata per proteggere e isolare cavi elettrici. Questo prodotto offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, garantendo durata e sicurezza negli impianti elettrici. La combinazione del rivestimento in PVC con la struttura in acciaio zincato assicura flessibilità e robustezza, rendendo questa guaina ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione affidabile dei cablaggi. Descrizione del produttore: Liquid Tight, Medium Flexibility, Covered Steel Conduit, 1/2 Inch, Nominal Conduit Size 20mm, Outside Diameter 21.1mm, Inside Diameter 15.9mm, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 50 Meters, UL Listed and CSA Approved, PVC Covered Galvanised Steel Core with Copper Packing, Grey

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina acciaio zincato rivestita PVC 20mm flessibile protezione cavi 50m grigia