› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MFLEX.ADE.BOB.SRUM/24-8/NERO

Cod. Rexel CLP127476
Cod. Produttore 127476
Cod. EAN 4010311009407

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore medio parete: flessibile
  • Adesivo interno: presente
  • Resistenza UV: elevata
  • Confezione: bobina
  • Colore: nero
  • Serie: MFLEX
  • Uso: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUA.MFLEX.ADE.BOB.SRUM/24-8/NERO