› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MFLEX.ADE.BOB.SRUM/19-6/BLACK

Cod. Rexel CLP127475
Cod. Produttore 127475
Cod. EAN 4010311009391

Informazioni principali

  • Serie: MFLEX
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: medio
  • Colore: nero
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Adesivo interno: presente
  • Resistenza UV: alta
  • Confezione: bobina

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

50 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

18 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUA.MFLEX.ADE.BOB.SRUM/19-6/BLACK