› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MFLEX.ADE.BAR.SRUM/40-13/1000MM

Cod. Rexel CLP150149
Cod. Produttore 150149
Cod. EAN 4010311044811

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: medio
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Flessibile con adesivo: sì
  • Resistente UV: vero
  • Formato: barre
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Serie: MFLEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

39 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUA.MFLEX.ADE.BAR.SRUM/40-13/1000MM