› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MFLEX.ADE.BAR.SRUM/24-8/1000MM/

Cod. Rexel CLP150278
Cod. Produttore 150278
Cod. EAN 4010311044798

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore medio parete: flessibile
  • Adesivo interno: presente
  • Resistente a UV: sì
  • Confezione: in barre
  • Serie: MFLEX
  • Lunghezza barra: 1000 mm
  • Applicazione: isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUA.MFLEX.ADE.BAR.SRUM/24-8/1000MM/