› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MFLEX.ADE.BAR. SRUM 16-4/1000 B

Cod. Rexel CLP240167
Cod. Produttore 240167
Cod. EAN 4010311127750

Informazioni principali

  • Serie: SRUM
  • Rapporto restringimento: 4:1
  • Spessore parete: medio
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Flessibile con adesivo: sì
  • Resistente ai raggi UV: sì
  • Confezione: barre
  • Diametro: 16 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 4:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

1,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

16 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

4:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUA.MFLEX.ADE.BAR. SRUM 16-4/1000 B