› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MFLEX.ADE.BAR.SRUM/12-4/1000MM/

Cod. Rexel CLP148842
Cod. Produttore 148842
Cod. EAN 4010311044774

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore parete: medio
  • Tipo guaina: termorestringente
  • Flessibile con adesivo interno
  • Resistente a radiazione UV
  • Confezione: barre
  • Lunghezza standard: 1000 mm
  • Serie: MFLEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente flessibile a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

1,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12 mm

diametro interno dopo la retrazione

4 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 110 °C

GUA.MFLEX.ADE.BAR.SRUM/12-4/1000MM/