› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.MT36KV BOB. SRBB 35-11/M

Cod. Rexel CLP201943
Cod. Produttore 201943
Cod. EAN 4010311057217

Informazioni principali

  • Descrizione: GUA.MED.MT36KV BOB. SRBB 35-11/M
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Tensione nominale: fino a 36 kV
  • Spessore: medio
  • Protezione UV: resistente
  • Resistenza: traccia, corrosione, funghi
  • Formato: in bobina
  • Serie: CLP201943

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione sbarre Media Tensione fino a 36 kV, resistente alla radiazione UV, alla traccia, alla corrosione, a funghi e batteri. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

35 mm

diametro interno dopo la retrazione

11 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.MT36KV BOB. SRBB 35-11/M