› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.MT36KV BOB.SRBB 120-40/M

Cod. Rexel CLP201946
Cod. Produttore 201946
Cod. EAN 4010311057248

Informazioni principali

  • Serie: CLP201946
  • Voltaggio: fino a 36 kV
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore: medio
  • Protezione: radiazione UV
  • Resistente a: traccia, corrosione
  • Resistente a: funghi e batteri
  • Confezione: bobina

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione sbarre Media Tensione fino a 36 kV, resistente alla radiazione UV, alla traccia, alla corrosione, a funghi e batteri. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

120 mm

diametro interno dopo la retrazione

40 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.MT36KV BOB.SRBB 120-40/M