Prodotti /

Cod. Rexel
CLP237859
Cod. Produttore
237859
Cod. EAN
4010311127170

Informazioni di prodotto

Guaina medio spes.36kV Barra SRBB 35-11/1m.

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a medio spessore di parete con rapporto di restringimento 3:1 per la protezione sbarre Media Tensione fino a 36 kV, resistente alla radiazione UV, alla traccia, alla corrosione, a funghi e batteri. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

colore

marrone

esecuzione

a parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2.5 mm

tipo

termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-40 °C

diametro interno prima della retrazione

35 mm

diametro interno dopo la retrazione

11 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Produttore

GUA.MED.MT36KV BAR. SRBB 35-11/1000