› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/93-26/750MM

Cod. Rexel CLP143654
Cod. Produttore 143654
Cod. EAN 4010311002224

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Resistenza UV: Alta
  • Adesivo: Presente
  • Senza alogeni: Sì
  • Lunghezza: 750 mm
  • Materiale canale: Acciaio inox
  • Serie: SRMAHV/93-26
  • Accessori: Istruzioni montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

750 mm

diametro interno prima della retrazione

105 mm

diametro interno dopo la retrazione

26 mm

per diametro esterno cavo

26 ... 93 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/93-26/750MM