› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/72-18/750MM

Cod. Rexel CLP143637
Cod. Produttore 143637
Cod. EAN 4010311002149

Informazioni principali

  • Serie: CLP143637
  • Guaina termorestringente a cerniera
  • Resistente ai raggi UV
  • Senza alogeni
  • Adesivo interno
  • Lunghezza 750 mm
  • Canale in acciaio inox
  • Ambito: montaggio incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

750 mm

diametro interno prima della retrazione

82 mm

diametro interno dopo la retrazione

18 mm

per diametro esterno cavo

18 ... 72 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/72-18/750MM