› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/72-18/1500MM

Cod. Rexel CLP143646
Cod. Produttore 143646
Cod. EAN 4010311002163

Informazioni principali

  • Serie: SRMAHV
  • Tensione nominale: 72 V
  • Lunghezza guaina: 1500 mm
  • Diametro: 18 mm
  • Materiale: senza alogeni
  • Protezione UV: resistente
  • Chiusura: a cerniera
  • Adesivo: presente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

1500 mm

diametro interno prima della retrazione

82 mm

diametro interno dopo la retrazione

18 mm

per diametro esterno cavo

18 ... 72 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/72-18/1500MM