› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/72-18/1000MM

Cod. Rexel CLP143628
Cod. Produttore 143628
Cod. EAN 4010311002156

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Caratteristica: Con cerniera
  • Resistenza UV: Alta
  • Adesivo: Presente
  • Senza alogeni: Sì
  • Serie: SRMAHV/72-18
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Ambito consegna: Canale inox incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

1000 mm

diametro interno prima della retrazione

82 mm

diametro interno dopo la retrazione

18 mm

per diametro esterno cavo

18 ... 72 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/72-18/1000MM