› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/43-12/750MM

Cod. Rexel CLP166013
Cod. Produttore 166013
Cod. EAN 4010311040424

Informazioni principali

  • Serie: SRMAHV
  • Protezione UV: Resistente
  • Materiale: Guaina termorestringente
  • Adesivo: Incorporato
  • Senza alogeni: Sì
  • Lunghezza: 750 mm
  • Chiusura: A cerniera
  • Ambito: Canale inox incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

750 mm

diametro interno prima della retrazione

52 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

per diametro esterno cavo

12 ... 43 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/43-12/750MM