› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/43-12/250MM

Cod. Rexel CLP165912
Cod. Produttore 165912
Cod. EAN 4010311040400

Informazioni principali

  • Serie: CLP165912
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione UV: resistente
  • Materiale: senza alogeni
  • Tipo: guaina termorestringente
  • Adesivo: presente
  • Lunghezza: 250 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

250 mm

diametro interno prima della retrazione

52 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

per diametro esterno cavo

12 ... 43 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/43-12/250MM