› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/43-12/1000MM

Cod. Rexel CLP166016
Cod. Produttore 166016
Cod. EAN 4010311040394

Informazioni principali

  • Serie: CLP166016
  • Guaina termorestringente a cerniera
  • Resistente a radiazione UV
  • Con adesivo
  • Senza alogeni
  • Ambito di consegna: canale inox
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: acciaio inox

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

3,4 mm

struttura rinforzata

lunghezza

1000 mm

diametro interno prima della retrazione

52 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

per diametro esterno cavo

12 ... 43 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/43-12/1000MM