› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.CERN.SRMAHV/115-30/1000MM

Cod. Rexel CLP143659
Cod. Produttore 143659
Cod. EAN 4010311002293

Informazioni principali

  • Serie: CLP143659
  • Tensione nominale: 115 V
  • Lunghezza guaina: 1000 mm
  • Diametro guaina: 30 mm
  • Materiale: senza alogeni
  • Protezione UV: resistente
  • Adesivo: presente
  • Tipo: termorestringente a cerniera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a cerniera resistente alla radiazione UV, con adesivo, senza alogeni. Ambito di consegna: Canale in acciaio inox, guaina termorestringente a cerniera, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

2,3 mm

struttura rinforzata

lunghezza

1000 mm

diametro interno prima della retrazione

130 mm

diametro interno dopo la retrazione

30 mm

per diametro esterno cavo

30 ... 115 mm

GUA.MED.CERN.SRMAHV/115-30/1000MM