› Cavi › Accessori MediaTensione

GUA.MED.BOB.SR2/56-16/M/B

Cod. Rexel CLP143803
Cod. Produttore 143803
Cod. EAN 4010311009216

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore medio parete: medio
  • Resistente a UV: sì
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Adesivo: assenza
  • Confezione: bobina
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP143803

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete senza adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in bobina.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

56 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

stampabile

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

GUA.MED.BOB.SR2/56-16/M/B